冷暖房・換気設備・忌避剤 :「風速」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策 付属品取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)320 消費電力(W)約7 電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット) ファン径(cm)9(3枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4 風向【上下】90°
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5~1 関連資料※単品カタログ(0.29MB) 耐用温度(℃)0~50
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用 付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚 適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130 関連資料カタログ(0.55MB) 取扱説明書(0.09MB)
1個
7,580 税込8,338
5日以内出荷

充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに 仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5 付属品USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)158 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く) 風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート) 充電時間(時間)2.5
1本
4,990 税込5,489
4日以内出荷

風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振り タイマーなし 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-12 左右首振 リズム風
1台
8,790 税込9,669
3日以内出荷

持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
付属品ACアダプター 質量(kg)1.9(電池パック除く) 出力DC15V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です) コード長さ(m)1.5 入力AC100V(50/60Hz) 機能自動停止機能(連続運転8時間で) 連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360 保証期間1年 タイマー時間1時間/2時間/4時間 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
1台
7,190 税込7,909
3日以内出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
欠品中

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付
付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)約261 使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間 充電時間約4時間 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約W83×H198×D41 素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート) 定格入力DC5V/2A
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付
付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)約261 使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間 充電時間約4時間 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約W83×H198×D41 素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート) 定格入力DC5V/2A
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
8,098 税込8,908
欠品中

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン 寸法(mm)約260×237×329 質量(kg)約1.7 定格消費電力(W)22 モーターDCモーター(DV24Vモーター) 運転音(dB)(風量最大時)51 保証期間ご購入日から1年間 風量調整12段階 最大風速(m/s)7.5 リモコン 適用畳数32畳 左右首振 上下首振
1個
9,890 税込10,879
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)2.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h)30 消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094 電源(V)単相100 電源コード(m)3.2 質量(kg)90 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm)100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE 動画あり
【ポータブルミスト冷風扇】。F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。【ミスト機能を搭載】。F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。【風向きコントロール】。上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132x104x157 タンク容量(mL)150
1台
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)幅490x奥行き390x高さ490 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60Hz 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台 羽根寸法(cm)Φ43.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト 機能静音モード
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
欠品中

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTE 動画あり
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
6日以内出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上 付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C) 質量(g)約650 消費電力(W)約3~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241 風量弱・中・強(3段階) 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)3600 素材ABS/アルミニウム合金
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る3DスイングDCサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36 風量調整10段階 首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360° 適用畳数(目安)32畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.75 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷

TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約2 ホワイト 消費電力(W)24 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解 電源(AC V)100 50/60Hz 適合床面積32畳(目安) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36 風量調整10段階 首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.75 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
3,990 税込4,389
欠品中

フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応 付属品電源コード 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128±10% 電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本) 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790 波長(nm)UV-C:254 タイマー設定30/60/120分、連続 光源寿命9000時間 設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など アズワン品番65-0302-18 モーター寿命(時間)20000
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング