冷暖房・換気設備・忌避剤 :「6m」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600
質量(kg)(約)2.7
材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900
税込¥26,290
8日以内出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分
セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個
種別蚊取線香
容量30巻
区分防除用医薬部外品
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135
使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻
香り極上の伽羅の香り
有効成分メトフルトリン2.6mg/巻
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約7時間
アズワン品番64-1215-51
使用期間約7時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(30個)
¥799
税込¥879
当日出荷
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204
有効成分天然ハッカ油
対象動物コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。
表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
材質ポリエステル100%
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25
トラスコ品番459-9420
質量(kg)39
電源単相100V
消費電力78W
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
首振角度(°)上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
2018年トラスコ掲載ページ9 0916
暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39
電源(V)単相100
タンク容量(L)25
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)78/77
首振角度(°)上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)
暖房の目安(木造)58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
トラスコ品番793-0437
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)1.3
品名中性能フィルター
1枚
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。
小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。
冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。
UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。
浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h))
付属品デジタルパネルリモコン
トラスコ品番246-0187
材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1276
質量(kg)120
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)三相200
タンク容量(L)189
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
¥959,000
税込¥1,054,900
7日以内出荷
ネズミを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!6m噴射!ノズル付
種別スプレー
成分ハーブ(はっか)、アルコール
1本(480mL)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
本品は、ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。約7時間効果が持続する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
屋内で蚊を速効駆除
屋外で空間忌避(直径6m空間)
屋内への侵入阻止
高級香(極上の伽羅の香り)
線香をご使用いただくときの「線香立て」と「皿型線香立て」付き
防除用医薬部外品
用途蚊成虫の駆除・忌避・侵入阻止
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約7
シリーズアース渦巻香
有効期間約7時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(60巻)
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
強力6m噴射(無風状態で水平噴射時の最大薬剤到達距離)のハチ防除用エアゾール。ハチの巣に近づかずに処理でき、効果も抜群です。
用途アシナガ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユの駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×225
有効成分シフェノトリン・フタルスリン・プラレトリン
剤形エアゾル
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
ねずみの侵入防止、追い出しに最適です。強力噴射で薬剤が約6m先に届きます。(無風時)
用途ねずみの追い出し&忌避が可能。数日間使用すればねずみが寄り付かなくなります。
成分天然ハーブ成分
1本(480mL)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香立ての使い方】
・線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分
セット内容本品、線香立て1個
種別蚊取線香
容量10巻
区分防除用医薬部外品
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131
使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻
香り極上の伽羅の香り
有効成分メトフルトリン2.6mg/巻
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約7時間
使用期間約7時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
区分防除用医薬部外品
シリーズコンバット
有効期間1年間
利用場所屋内※台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(20個)
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450
質量(kg)(約)2.2
材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。
火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。
噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。
大容量120プッシュ!
キンチョウQMP1a
用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除
成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系)
用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に
シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ
有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)
適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
利用場所屋内
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ
材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)
質量(g)18
タイプアブブユ除けタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6
効能アブ、ブユ除け
入数10巻入
1箱(10巻)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。買い足しやすい10巻き入り。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー
材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6
効能蚊成虫の駆除又は忌避
入数10巻入
1箱(10巻)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
火災警報器に反応しない。
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に
シリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ
利用場所屋内
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。
黒色を好む蚊の習性を利用しました。
デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。
環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばず設置できます。
適合害虫蚊
セット内容上カバー、鋼製専用缶
適合範囲5~6m四方に1個が目安
利用場所屋内屋外両用
寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。
ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。
バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。
植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)
用途屋内塵性ダニ類の忌避
シリーズバルサン
時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上
有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ダニ
有効期間1ヶ月
使用量6~8畳(10~13m2、高さ2.5m)に1個
利用場所屋内
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シェルホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)550/635
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)350/400
適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌々日出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量調整強・中・弱
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.84
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
送風口数1
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)42.1/41.0
冷媒封入量(g)420
プラグの有無有り
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
大きな蜂も速効撃退
遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。
無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ
成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋外
1本(450mL)
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100
質量(kg)12.5
色ホワイト
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)160/190(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)周囲-8
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番422-7480
適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)3000
径(mm)160
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:24.0
色ホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263
能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
¥83,800
税込¥92,180
翌々日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)2.7×3.6
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
貼るだけ簡単新技術の防虫テープ
15cmで1m範囲に効果
約6ヶ月効果が持続
仕様●サイズ:30mm×10m
アズワン品番67-5849-92
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。