冷暖房・換気設備・忌避剤 :「DC扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数9枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860
機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量9段階
モードおやすみ:〇
タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振〇
入タイマー〇
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。