カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(26)
        • 暖房用品(30)
        • 換気/設備用品(36)
        • 忌避剤・虫対策(35)
        • 熱中対策用品(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「box」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
  • tool box
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン熱風機用オプション リモコンボックス - F2スイデン
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
ポリタンクボックス アイリスオーヤマポリタンクボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックスオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
卓上扇 ボックスタイプ アイリスオーヤマ卓上扇 ボックスタイプアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1個
当日出荷
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。 充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。 コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
ホワイト質量(g)540消費電力(W)2.8電源USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220首振上下180°(手動)連続運転時間(h)強:3.3/弱:11風量調整3段階充電時間(時間)7.5
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
パワフルファン<ボックス> リンレイパワフルファン<ボックス>リンレイ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付オンダ製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
消炎ボックス コトヒラ工業消炎ボックスコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
4日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO)コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コバエの忌避・駆除・発生予防。生ゴミの腐敗抑制。(100種類の食材を検証!)フタに貼るだけ!コバエとニオイをブロック!微香性。【特長】●”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”配合。 コバエを寄せつけません!●抗菌・防カビ香料配合でコバエが好きな”生ゴミの腐敗臭”をカット!イヤなニオイの発生を元から防ぎ、コバエも寄せつけません!●殺虫成分プロフルトリン配合。ゴミ箱内のコバエは勿論、ゴミ箱内に潜む卵、幼虫、蛹も駆除できるので、新たなコバエの発生も防ぎます!生活書害虫防除剤協議会登録【内容】本体1個、両面テープ1枚、取り替えラベル1枚
用途【適用害虫】コバエ (ショウジョウバエ、ノミバエ)【有効期間】約30日 (使用環境により異なります)シリーズコバエコナーズ利用場所屋内
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
ブリキ蚊取線香BOX ジャービス商事ブリキ蚊取線香BOXジャービス商事
3,990税込4,389
1本
5日以内出荷
アンティーク調の装飾を施した、ブリキ製の蚊取り線香入れです。
用途蚊取り線香用容器
電装ボックスフタ TS黒 TRUSCO電装ボックスフタ TS黒TRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-0859適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)200
UV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックスワールドビジネスサプライ
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73%セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書出力(W)【ワイヤレス充電】最大10本体寸法(mm)210×120×62.5本体質量(g)355内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31消費電力UV-C出力時/2W(最大)入力5/2A/9V=2Aモード【除菌モード】18分/30分紫外線波長(nm)253.7アズワン品番67-8068-68素材ABS樹脂、PC伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用アース製薬
649税込714
1個
翌日出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入アース製薬
649税込714
1箱(2個)
翌々日出荷
ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。
付属品成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分使用方法【開封前の準備】袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。ゴミ箱は閉めてください。※両面テープは、設置面に残る場合があります。●約20Lの空間あたり1個設置してください。●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個香りやさしいミントの香り対象害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C178610販売名アースゴキブリアウトQa2
LUMBER 卓上用ボックス扇風機 エスケイジャパンLUMBER 卓上用ボックス扇風機エスケイジャパン
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
薄型コンパクト収納7枚羽根のやわらかい風モバイルバッテリーで使用できる!上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
モーターセット品(ギアBOX付)SF-45 スイデンモーターセット品(ギアBOX付)SF-45スイデン
14,680税込16,148
1台
5日以内出荷
工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン工場扇用 無段変速ワイヤードリモコンスイデン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)650質量(g)285消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
前処理ボックス底マット HVS-300用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-300用赤松電機製作所
4,990税込5,489
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-40用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-40用赤松電機製作所
2,490税込2,739
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-100用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-100用赤松電機製作所
2,990税込3,289
1個
10日以内出荷
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
前処理ボックス底マット HVS-220用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-220用赤松電機製作所
4,890税込5,379
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-150用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-150用赤松電機製作所
3,990税込4,389
1個
10日以内出荷
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用 チコーエアーテック帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用チコーエアーテック
4,890税込5,379
1個
35日以内出荷
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
関連資料(30.86MB)
コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器 金鳥(KINCHO)コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器金鳥(KINCHO)(7件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)ほか
当日出荷
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名コンバット(小型)Fb
ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックスアイ・オー・テクノロジーズ
47,980税込52,778
1セット(5箱)ほか
51日以内出荷
高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
コバエナックス 白元アースコバエナックス白元アース(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ゴミ箱のフタの内側に貼るだけ。有効成分がゴミ箱全体に拡散し、嫌なコバエがずっといなくなります(忌避効果+成長抑制効果)。約120日間使用できます。※HD函仕様です。
適合害虫コバエ有効期間120日
バルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入 バルサンバルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入バルサン
519税込571
1個
当日出荷
吊るすだけで簡単、いやなハエをキャッチ!ハエの死がいが床に落ちないポケットケース付き。捕獲した虫が目立ちにくい黒色の粘着シート。
用途リビング・キッチン・トイレ・ゴミ箱まわり・観葉植物周辺などセット内容本体1個、粘着シート10枚材質本体・シート:ポリプロピレン本体寸法(mm)55×20×235H対象害虫ショウジョウバエ
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(49件のレビュー)
699税込769
1個(60g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
ダイニングこたつ YAMAZEN(山善)ダイニングこたつYAMAZEN(山善)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
4人用のダイニングにぴったりな高級感のある木目天板こたつコード収納ボックス付きヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計でテーブルとしても年中使用できるデザインこたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル 机 デスク材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)25ダークブラウン電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600型番ヒーター:MHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×701時間あたりの電気代目安(円)強:約5.6円、弱:約2.2円
こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーターYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ コード収納ボックス付き テーブルとしても年中使用できるデザイン ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計 高級感のある木目天板 こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)19消費電力(W)600電源100V (50Hz/60Hz)ヒーターMHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×70取扱説明書(0.88MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業凍結防止剤 メタブルー古河薬品工業(39件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(20L)
欠品中
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節YAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
高さが4段階で調節できるダイニングこたつ届いてすぐに使える布団セットコード収納ボックス付冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能継脚付きで高さが4段階で調節可能(38/48/55/65cm)
用途こたつ、テーブルとして。コタツ ダイニングこたつ ハイタイプこたつ UV塗装 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)510ヒーターNCHF-500保証期間1年取扱説明書(16.67MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.6
こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付きYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
高さが4段階で調節できるダイニングこたつ。年中使えて便利。継脚付きで4段階の高さ調節が可能(38/48/55/65cm)。届いてすぐに使える布団セット。コード収納ボックス付。冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。
用途ダイニングテーブル、こたつとして。コタツ こたつ 炬燵 家具 テーブル リビング ヒーター ダイニング 布団セット 高さ調節電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤