冷暖房・換気設備・忌避剤 :「vctf 1.25 3芯」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード

¥109,800税込¥120,780
1台
翌々日出荷
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35電流(A)4.9/7.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450/700ハネ径(cm)56羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)140℃風量(m3/min)235/250対応PL保険:加入騒音値(dB)74/78首振角度(°)約90風速(m/min)410/450保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付材質(羽根)アルミ

¥159,800税込¥175,780
1セット
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600安全装置(サーマルプロテクター)140℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅99×奥行69×高さ157騒音値(dB)70/75最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175保証期間1年電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2mファン45cmアルミ3枚羽根
「vctf 1.25 3芯」 に関連した商品
冷暖房・換気設備・忌避剤 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。