制御機器 :「ylコネクタ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)26.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)3 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.1 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm)24.1 寸法C(mm)2.5 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 寸法E(mm)3 定格電流(A)(最大)7 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = メスボディ向き = ストレート高さ = 9.7mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズレセプタクルハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極レセプタクルです。このレセプタクルは、圧着ピンコンタクト(RS ; 392-2666 392-2666 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズ
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付 使用温度範囲(℃)-25~+90 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合パネル厚さ(mm)0.7~2 適合電線範囲 AWG(#)26~16 耐電圧(V)AC1500・1分間
1セット(10個)ほか
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)3.96 極数2 定格電圧(V)300(MAX) 定格電流(A)7(MAX)
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YLシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = YLJST YL工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中

1袋(50個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(4000個)ほか
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります