シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。