制御機器 :「コネクタ 1.25mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:12.55mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:10.05mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を参照)。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.25mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Gecko併用可能製品 = 圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005接続方向 = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 4.9mmハウジング材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を参照)。
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 1.25mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Gecko併用可能製品 = 圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005接続方向 = ストレート長さ = 10.05mm幅 = 4.9mmハウジング材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.25
シリーズGecko
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別はんだ
行数2
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
行数2
ピッチ(mm)1.25
タイプ電線対基板
取付方式表面実装
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
定格電流(A)2.8
定格電圧(V)250ac/dc
シリーズGecko
材質(コンタクト)リン酸銅
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)1.25
シリーズGecko
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)2.8
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250 Vシリーズ = Geckoコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250 Vシリーズ = Geckoコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 Vシュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(59個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 6●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 1.25mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250 V●シリーズ: Gecko●コンタクト材質: 青銅●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.0A定格電圧 = 600 → 0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●極数: 12●行数: 2●ピッチ: 1.25mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250 V●シリーズ: Gecko●コンタクト材質: 青銅●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(59個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
幅(mm)4.9
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)1.25
シリーズGecko
深さ(mm)5.9
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。