制御機器 :「フィルム」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
934件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)ほか
639 税込703
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7096-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7093-62
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7094-14
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-05
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7099-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 5mm寸法 = 13 x 5 x 5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:820nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-62
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●静電容量:390nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-78
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-36
1個
379 税込417
6日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 25mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 26 x 8 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●静電容量:270nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-94
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 25mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 9 x 12.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様静電容量 = 220nF電圧 = 120 V dc, 250V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 5.2mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 5.2mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:390nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-26
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様●静電容量:560nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6951-68
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります