制御機器 :「a4 スタンド」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMT単方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 39A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm高さ = 2.087mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
欠品中

仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 548V●最小ブレークダウン電圧: 380V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 342V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 0.8A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMT双方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 12.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: μDFN●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 10●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.6×1.1×0.55mm●高さ: 0.55mm●TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります