制御機器 :「直流安定化電源 小型」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 35 mV●ロードレギュレーション : 75 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります