絞り込み
ブランド
  • SEMITEC
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,534)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,273)
  • Panasonic(パナソニック)(6,996)
  • AMPHENOL(5,450)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,781)
  • 日本モレックス(molex)(3,466)
  • SIEMENS(3,356)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,588)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,209)
  • BOURNS(2,009)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

    定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

    SEMITEC(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
    用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
  • サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC

    サーミスタ SEMITEC NTC

    SEMITEC
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 定電流ダイオード SEMITEC

    定電流ダイオード

    SEMITEC
    99税込109
    1本
    当日出荷
    定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。組立構造がシンプルです。気密封止で高信頼性です。Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)。量産性に優れています。CRD単体で定電流特性が得られます。外形寸法(回路図参照)
    アズワン品番67-0447-02
  • 定電流ダイオード(18mA) SEMITEC

    定電流ダイオード(18mA)

    SEMITEC
    97税込107
    1本
    当日出荷
    SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)
    その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
  • パワーサーミスタ Dタイプ SEMITEC

    パワーサーミスタ Dタイプ

    SEMITEC
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    対応RoHS
  • 高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC

    高精度サーミスタ(20kΩ±1%)

    SEMITEC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
    その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
  • サーミスタ SEMITEC

    サーミスタ

    SEMITEC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
  • Dサーミスタ 10kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 10kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • SEMITEC 定電流ダイオード SEMITEC

    SEMITEC 定電流ダイオード

    SEMITEC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC

    定電流ダイオード面実装テープカット 50個入

    SEMITEC
    8,998税込9,898
    1パック
    3日以内出荷
    用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
  • NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ) SEMITEC

    NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)

    SEMITEC
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
    用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
  • Dサーミスタ 1kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 1kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 2kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 2kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 100Ω SEMITEC

    Dサーミスタ 100Ω

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • SEMITEC 定電流ダイオード, 2-Pin SEMITEC

    SEMITEC 定電流ダイオード, 2-Pin

    SEMITEC
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大ピーク動作電圧 : 100V●最小ダイナミックインピーダンス : 2MΩ●最大限界電圧 : 1.1V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●寸法 : 3.9×1.8×1.8mm●長さ : 3.9mm●幅 : 1.8mm●高さ : 1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -30 ℃●石塚電子 E シリーズ 定電流ダイオード

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器