オムロンの品番探しにお役立てください

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228
アズワン品番65-8069-55
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232
アズワン品番65-8052-78
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231
アズワン品番65-8052-77
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188
アズワン品番65-8069-52
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229
アズワン品番65-8052-38
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230
アズワン品番65-8069-05
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233
アズワン品番65-8052-79
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。