制御機器 :「安全器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:213-1359
アズワン品番65-7797-98
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173
アズワン品番65-7802-52
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3195
アズワン品番65-7803-34
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304
アズワン品番65-7801-89
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3197
アズワン品番65-7802-69
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、6 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 保護クラス: IP IP00 動作電圧: 690 V サージ電圧抵抗: 8 kV 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3193
アズワン品番65-7803-25
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。汚染度 3 サージ電圧: 8 kV 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3169
アズワン品番65-7802-07
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172
アズワン品番65-7803-06
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167
アズワン品番65-7825-61
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181
アズワン品番65-7826-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3228
アズワン品番65-7802-73
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190
アズワン品番65-7825-81
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302
アズワン品番65-7826-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196
アズワン品番65-7803-17
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955
アズワン品番65-7795-86
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178
アズワン品番65-7802-75
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227
アズワン品番65-7802-61
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189
アズワン品番65-7825-80
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232
アズワン品番65-7803-31
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3292
アズワン品番65-7825-40
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188
アズワン品番65-7825-79
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1355
アズワン品番65-7796-54
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 サージ電圧: 8 kV 汚染度 3
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3161
アズワン品番65-7802-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219
アズワン品番65-7803-03
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3301
アズワン品番65-7801-84
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229
アズワン品番65-7802-74
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 15
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3198
アズワン品番65-7803-54
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207
アズワン品番65-7826-08
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187
アズワン品番65-7825-77
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166
アズワン品番65-7802-03
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300
アズワン品番65-7825-99
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231
アズワン品番65-7801-94
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235
アズワン品番65-7801-77
1個
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226
アズワン品番65-7802-59
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175
アズワン品番65-7802-60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。