制御機器 :「モーターファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440 アズワン品番65-8088-56
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5432 アズワン品番65-8084-98
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380 アズワン品番65-8086-12
1個
859 税込945
6日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.4cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 15mm●コード番号:202-5416 アズワン品番65-8085-57
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419 アズワン品番65-8086-11
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399 アズワン品番65-8088-29
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391 アズワン品番65-8087-15
1個
1,898 税込2,088
43日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442 アズワン品番65-8087-74
1個
1,398 税込1,538
欠品中

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439 アズワン品番65-8085-80
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415 アズワン品番65-8085-56
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410 アズワン品番65-8088-28
1個
959 税込1,055
6日以内出荷


仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437 アズワン品番65-8086-10
1個
3,798 税込4,178
欠品中

仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393 アズワン品番65-8087-16
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400 アズワン品番65-8087-98
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●寸法:25 x 25 x 6mm●高さ:25mm●消費電力:580mW●奥行:6mm●風量:3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5389 アズワン品番65-8079-26
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:960mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5406 アズワン品番65-8084-19
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412 アズワン品番65-8087-97
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385 アズワン品番65-8085-66
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371 アズワン品番65-8078-70
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377 アズワン品番65-8084-16
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:25mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:3.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5390 アズワン品番65-8085-73
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396 アズワン品番65-8086-98
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374 アズワン品番65-8085-81
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5424 アズワン品番65-8087-01
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:10mm●風量:5.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5378 アズワン品番65-8085-59
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381 アズワン品番65-8085-62
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379 アズワン品番65-8085-94
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401 アズワン品番65-8085-44
1個
989 税込1,088
欠品中

仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418 アズワン品番65-8085-63
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384 アズワン品番65-8086-47
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409 アズワン品番65-8079-05
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375 アズワン品番65-8087-63
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395 アズワン品番65-8085-82
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425 アズワン品番65-8085-45
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422 アズワン品番65-8084-12
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402 アズワン品番65-8086-84
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407 アズワン品番65-8085-76
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430 アズワン品番65-8087-07
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります