制御機器 :「コネクター4極」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832 アズワン品番65-7775-60
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
欠品中

幅(mm)22.4 高さ(mm)17.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)26 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

幅(mm)25.33 グレー 高さ(mm)26.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
599 税込659
7日以内出荷

幅(mm)24.6 高さ(mm)22.45 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
159 税込175
5日以内出荷

幅(mm)35.5 高さ(mm)24.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
329 税込362
5日以内出荷

幅(mm)23 高さ(mm)29.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(5個)
799 税込879
5日以内出荷

幅(mm)32.6 高さ(mm)24.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSSC 定格電流(A)10 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:D●シリーズ:M12●コード番号:237-3904 アズワン品番65-7499-83
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)9.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1個
159 税込175
5日以内出荷

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリマー●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0435 アズワン品番65-7711-57
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:4P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0439 アズワン品番65-7711-90
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

高さ(mm)19.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)40.1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(1100個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

幅(mm)15.3 高さ(mm)23.2 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)24.2 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
279 税込307
5日以内出荷

幅(mm)15.3 高さ(mm)23.2 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(1700個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

グレー タイプ車載用コネクタハウジング 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1箱(1700個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542 アズワン品番65-7505-60
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5541 アズワン品番65-7505-36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

幅(mm)27.6 高さ(mm)27 タイプタブハウジング シリーズHDSCS 定格電流(A)40 深さ(mm)47.1 行数2 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 実装タイプフランジマウント 最小動作温度(℃)-40
1箱(320個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

幅(mm)27.6 高さ(mm)27 極数4 シリーズHDSCS 定格電流(A)40 深さ(mm)47.1 行数2 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 実装タイプフランジマウント 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Max:+140℃●コード番号:183-9065 アズワン品番65-7544-40
1箱(320個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9262 アズワン品番65-7754-65
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9104 アズワン品番65-7563-30
1箱(380個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9194 アズワン品番65-7552-48
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733 アズワン品番65-7769-56
1袋(150個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

幅(mm)24.7 高さ(mm)17.5 タイプ相互接続システム シリーズCPA 材質(ハウジング)PA GF 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:10.16mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:47mm●幅:26.7mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:720-1922 アズワン品番65-7791-04
1個
619 税込681
6日以内出荷

極数4 シリーズAMP Superseal 1.5 材質(ハウジング)ナイロンmm 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
849 税込934
翌々日出荷

極数4 シリーズAMP CPC ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V ac/dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 外径1.5mm シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コンタクトジェンダーメス 実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553 アズワン品番65-7507-01
1個
389 税込428
当日出荷

TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554 アズワン品番65-7506-74
1個
369 税込406
7日以内出荷

TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486 アズワン品番65-7506-90
1個
779 税込857
欠品中

D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。電線対基板コネクタ D-1000シリーズ。お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ。従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:D-1000●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:7.6mm●幅:12.45mm●ハウジング材質:PET●コード番号:397-767 アズワン品番65-7789-21
1個
99 税込109
7日以内出荷

材質ナイロン66 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数4 シリーズAMP 250 RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:メス●IP保護等級:IP69K●コード番号:217-5471 アズワン品番65-7542-47
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズ487526 定格電圧300 V ac 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスレセプタクル シリーズ番号487526 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-65
1個
219 税込241
7日以内出荷

極数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります