制御機器 :「フック ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = Dynamic 3000長さ = 25.3mm幅 = 4.5mm高さ = 2.9mmダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
(2件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数2
定格電圧(V)30dc
接点構成4PDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色黒
構成四極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 900128-2 プッシュリベット Dynamic 3000シリーズ
エコ商品
仕様タイプ = プッシュリベットシリーズ = Dynamic 3000ダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = プッシュリベット併用 = ダイナミックシリーズシリーズ = Dynamicダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数3
定格電圧(V)30dc
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-Off-On
ケース色黒
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。