制御機器 :「ヘビ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0116
アズワン品番65-7764-63
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9154
アズワン品番65-7562-56
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 3.3 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6980-65
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP サイズ H16B 4 モジュール レセプタクル ヘビーデューティー コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)
アズワン品番65-1653-70
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
仕様製品群:HD シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:25+PE 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト数:25 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
アズワン品番65-1653-86
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3089
アズワン品番65-7541-04
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションオスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3087
アズワン品番65-7541-03
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプ 5 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 5 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3085
アズワン品番65-7715-19
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプの 7 ポジションオスモジュールインサートです。端子 ポジションは 7 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:380 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3083
アズワン品番65-7705-43
1箱(12個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0104
アズワン品番65-7652-10
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●コード番号:192-0199
アズワン品番65-7654-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:6●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ, トップエントリ●コード番号:192-0207
アズワン品番65-7651-23
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0122
アズワン品番65-7641-17
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0142
アズワン品番65-7637-84
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●コード番号:192-0124
アズワン品番65-7637-83
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:1●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0118
アズワン品番65-7720-51
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:7●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0166
アズワン品番65-7763-91
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:6●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0159
アズワン品番65-7655-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0178
アズワン品番65-7653-51
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M32●メーカーサイズコード:8●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ, トップエントリ●コード番号:192-0106
アズワン品番65-7656-38
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156
アズワン品番65-7716-55
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカ
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0186
アズワン品番65-7654-84
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0211
アズワン品番65-7660-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:8●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0190
アズワン品番65-7652-34
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール プラグ インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)
アズワン品番65-1653-73
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3088
アズワン品番65-7715-61
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL、CSA認定、SEV。HEスルーパネルハウジング。ベースは、鋳造アルミ合金製で、トップエントリのみを用意しています。パネルシールガスケットが付属しています。
仕様●タイプ:パネルベース●シリーズ:HE●メーカーサイズコード:3●コード番号:300-3951
アズワン品番65-7789-78
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール レセプタクル インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)
アズワン品番65-1653-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1650-07
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1650-17
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3086
アズワン品番65-7709-19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3090
アズワン品番65-7540-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG
アズワン品番65-1659-31
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1659-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:65 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:-
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:41 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A
アズワン品番65-1649-97
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
仕様製品群:HEE シリーズ コンタクト数:47 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:65 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A
仕様製品群:HEE シリーズ コンタクト数:47 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1649-98
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。