TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●コード番号:192-0124
アズワン品番
65-7637-83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014337
T1410101000-000
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください