24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 5.1mm深さ = 4.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
249 税込274
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
RoHS
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷

1袋(10個)
549 税込604
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1
RoHS
シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 2。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 5-103735-3
RoHS
シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 4。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103639-4
RoHS
シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 5。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-103673-5
RoHS
シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。コネクタシステム 電線対基板。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103957-3
RoHS
極数 4。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 3A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。シリーズ AMPMODU MTE。動作温度 Min -65.0℃。動作温度 Max 105.0℃。ハウジング材質 サーモプラスチック。TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。 . 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途. このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-104362-1
シリーズ = AMPMODU MTE。ピッチ = 2.54mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 3.0A。TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
1セット(70個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個ほか
159 税込175
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 35個入
TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5921 アズワン品番65-7778-63
1セット(35個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様シリーズ = AMPMODU MTEピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3ATE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列
RoHS
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 5.1mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dcTE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dcTE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dc品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル
RoHS
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります