絞り込み
ブランド
  • TELEDYNE
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,096)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,766)
  • Panasonic(パナソニック)(7,412)
  • AMPHENOL(5,706)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,261)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,668)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,353)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,780)
  • KEMET(2,533)
  • BOURNS(2,108)
  • MICROCHIP(2,091)
  • onsemi(2,062)
  • SAMTEC(2,055)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波リレー RFリレー DPDT 12V dc TELEDYNE高周波リレー RFリレー DPDT 12V dcTELEDYNE
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
TO-5 RFリレー - 712シリーズ Teledyne TO-5 DPDTリレーは、微小電流から1 Aまでの低レベルスイッチング用リレーの業界標準の1つです。 基板実装間隔を狭くする必要がある場合に適した712シリーズは、ウルトラミニチュアパッケージを使用しており、コイル電源の低消費電力を実現しています。 標準タイプに加えて、712 D リレーと712 TN リレーがあります。 712 D リレーはコイルトランジェント抑制用ディスクリートシリコンダイオードを内蔵しています。 712 TN -5ハイブリッドリレー(品番< 758-2449') 758-2449 はシリコンダイオードとトランジスタドライバを内蔵しています。 リレーパッケージ内に関連する半導体デバイスを内蔵すると、基板の必要面積を大幅に低減するだけでなく、半導体デバイスの実装時間を省くことができます。 712シリーズのTO-5リレーは、コンタクト間静電容量及びコンタクト回路損失が小さく、UHF帯までの周波数で使用するウルトラミニチュアRFスイッチとして優れています(特性曲線についてはデータシートを参照)。 TO-5リレーの代表的な用途は携帯型無線トランシーバです。優れた高周波特性、小型、低消費電力及び高い信頼性など複数の特徴が送信/受信の切替に適しています。 ハーメチックシールド DC→1 GHzの優れたスイッチング性能 高い耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 低挿入損失 - 優れた絶縁性能と0.4 pFのコンタクト間静電容量による低い挿入損失 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 高さ6.99mmの低プロファイル
仕様●コイル抵抗:390Ω●接点構成:DPDT●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点材質:金属合金-金めっき●動作温度 Min:-55℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:349-591アズワン品番68-4149-47
高周波リレー RFリレー 5V dc DPDT TELEDYNE高周波リレー RFリレー 5V dc DPDTTELEDYNE
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521アズワン品番65-8094-15
Teledyne 高周波リレー (RFリレー) TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー)TELEDYNE
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接点構成DPDT

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器