絞り込み
ブランド
  • TELEDYNE
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,272)
  • RS PRO(8,604)
  • Panasonic(パナソニック)(5,591)
  • VISHAY(5,085)
  • YAGEO(2,770)
  • KEMET(2,377)
  • MICROCHIP(2,045)
  • onsemi(2,018)
  • BOURNS(1,846)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,829)
  • AMPHENOL(1,822)
  • SAMTEC(1,717)
  • MURATA(村田製作所)(1,411)
  • 日本モレックス(molex)(1,263)
  • シュナイダーエレクトリック(1,249)
  • STMicro(1,155)
  • ARCOL(OHMITE)(1,119)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(923)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波リレー RFリレー DPDT 12V dc TELEDYNE高周波リレー RFリレー DPDT 12V dcTELEDYNE
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
TO-5 RFリレー - 712シリーズ Teledyne TO-5 DPDTリレーは、微小電流から1 Aまでの低レベルスイッチング用リレーの業界標準の1つです。 基板実装間隔を狭くする必要がある場合に適した712シリーズは、ウルトラミニチュアパッケージを使用しており、コイル電源の低消費電力を実現しています。 標準タイプに加えて、712 D リレーと712 TN リレーがあります。 712 D リレーはコイルトランジェント抑制用ディスクリートシリコンダイオードを内蔵しています。 712 TN -5ハイブリッドリレー(品番< 758-2449') 758-2449 はシリコンダイオードとトランジスタドライバを内蔵しています。 リレーパッケージ内に関連する半導体デバイスを内蔵すると、基板の必要面積を大幅に低減するだけでなく、半導体デバイスの実装時間を省くことができます。 712シリーズのTO-5リレーは、コンタクト間静電容量及びコンタクト回路損失が小さく、UHF帯までの周波数で使用するウルトラミニチュアRFスイッチとして優れています(特性曲線についてはデータシートを参照)。 TO-5リレーの代表的な用途は携帯型無線トランシーバです。優れた高周波特性、小型、低消費電力及び高い信頼性など複数の特徴が送信/受信の切替に適しています。 ハーメチックシールド DC→1 GHzの優れたスイッチング性能 高い耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 低挿入損失 - 優れた絶縁性能と0.4 pFのコンタクト間静電容量による低い挿入損失 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 高さ6.99mmの低プロファイル
仕様●コイル抵抗:390Ω●接点構成:DPDT●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点材質:金属合金-金めっき●動作温度 Min:-55℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:349-591アズワン品番68-4149-47
高周波リレー RFリレー 5V dc DPDT TELEDYNE高周波リレー RFリレー 5V dc DPDTTELEDYNE
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521アズワン品番65-8094-15
電子部品(オンボード)