コモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入TRACO POWER¥21,980税込¥24,178
1セット(27個)
7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●インダクタンス:160 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:7mΩアズワン品番65-7080-72
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:1 kHz●DC抵抗:40mΩアズワン品番65-7076-83
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER¥10,980税込¥12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク-TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:60mΩアズワン品番65-7076-38
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります