絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • RECOM(6)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • マルヤス電業(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • SIEMENS(3)
  • XP POWER(3)
  • Murata Power Solutions(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 北陽電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • TDKラムダ(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • STEGO(1)
  • RS PRO(1)
  • Mecalectro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「24v 25w 10w」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.67A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 75 → 84%重量 = 280gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±80mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 417mA定格電力 10W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 52.4mm幅 27.2mm奥行き 23.5mm効率 72%重量 54gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415DTRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 65mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 82%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器