絞り込み
ブランド
  • WICKMANN
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,369)
  • RS PRO(3,808)
  • omron(オムロン)(3,275)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,645)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(864)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(834)
  • BOURNS(668)
  • エスコ(636)
  • MICROCHIP(629)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
  • ワゴジャパン(620)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANN

    Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ

    WICKMANN
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン種類基板用ヒューズ取付方式表面実装ワイヤー径(Φmm)0.6方向(リード方向)ラジアルワイヤー長(mm)18.8本体高さ(mm)8リード線動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤーピッチ(mm)5.08
  • Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANN

    Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ

    WICKMANN
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器