WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク。WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: 40 → +125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
仕様●インダクタンス:6.2 μH●最大直流電流:2.2mA●パッケージ/ケース:5828●長さ:5.8mm●奥行き:5.8mm●高さ:2.8mm●寸法:5.8 x 5.8 x 2.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7187-59
1個
¥249
税込¥274
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-01
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-36
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-58
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-62
1セット(700個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-43
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-15
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-71
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6974-91
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-16
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-21
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-87
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-06
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-51
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-59
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-39
1セット(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-51
1セット(700個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-52
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-60
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7108-32
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943
アズワン品番65-7255-43
1セット(2000個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208
アズワン品番65-7245-05
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251
アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622
アズワン品番65-7224-41
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627
アズワン品番65-7224-43
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
WurthElektronikは、WE-LAN10/100Base-Tトランスです。1ポートの非PoEです。ベース材質としてフェライト付きのSMDタイプと、コンタクトめっきがCu-Ni-Snタイプがあります。電源イーサネットは最大150Wattsで、最大1Gbit/sの速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3bt規格に準拠しています。この製品はRoHS準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IPカメラ、IoT用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3btに準拠EtherCATやProfinetなどの産業用イーサネットシステムと互換性がありますMicrochip、TexasInstruments、Broadcom、LinearTechnologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠産業用温度範囲:-40→+85℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mm
アズワン品番65-7224-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5828長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。