制御機器 :「タクトスイッチ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
7日以内出荷


1個
42 税込46
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 2.6mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 4.7mm幅 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4.7mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 220 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチWS-TUS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 1.5mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 260 g機械的寿命 = 30000CyclesタクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:10.4mm●長さ:406.4mm●幅:41.4mm アズワン品番65-6962-73
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:10.4mm●長さ:406.4mm●幅:28.7mm アズワン品番65-6973-46
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:4.85mm●長さ:406.4mm●幅:8.45mm アズワン品番65-6962-90
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 409.79 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:6.4mm●長さ:409.79mm●幅:27.7mm アズワン品番65-6973-32
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 409.79 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:18.7mm●長さ:409.79mm●幅:15.27mm アズワン品番65-6972-17
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 409.79 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:6.4mm●長さ:409.79mm●幅:19.8mm アズワン品番65-6933-79
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります