制御機器 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 1.5mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 260 g機械的寿命 = 30000CyclesタクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
7日以内出荷

仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7068-05
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7078-91
1個
499 税込549
7日以内出荷


1袋(10個)ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



仕様●インダクタンス:70 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:4.15mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7069-20
1個
469 税込516
7日以内出荷


Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1704 アズワン品番65-7239-48
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適して
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7235-47
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7248-10
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1819 アズワン品番65-7240-04
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218 アズワン品番65-7255-73
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP アズワン品番65-7243-24
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-98
1袋(25個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7245-12
1セット(2000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7248-12
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●LED色:ムーンライト●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP アズワン品番65-7241-30
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7244-32
1セット(2000個)
78,980 税込86,878
欠品中

WurthElektronikWL-SBCDは、拡散レンズ付きSMT0606パッケージバイカラーチップLEDです。このLEDは、視野角の広い1つのパッケージに2つのチップを搭載しています。このLEDは、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑低消費電力高効率高さ:薄い、0.5mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD アズワン品番65-7248-14
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-95
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724 アズワン品番65-7239-82
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7239-96
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります