絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(531)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • フエニックス・コンタクト(248)
  • VISHAY(218)
  • ニチコン(203)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • SIEMENS(156)
  • KEMET(82)
  • 東洋技研(76)
  • ワゴジャパン(72)
  • omron(オムロン)(65)
  • 日本ケミコン(63)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • 岩田製作所(54)
  • タカチ電機工業(53)
  • AMPHENOL(48)
  • 日東工業(47)
  • EPCOS(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「35mm」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 3.5mm
  • 3.5mm プラグ
  • 3.5mm ジャック
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622SWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1箱(20個)
7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 30個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1箱(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●幅:26mm●コード番号:191-5393アズワン品番65-7672-68
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●長さ:35mm●コード番号:191-6275アズワン品番65-7738-57
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●長さ:25mm●コード番号:190-9455アズワン品番65-7768-92
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-5415アズワン品番65-7760-47
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-6669アズワン品番65-7647-04
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1箱(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●長さ:35mm●コード番号:191-5392アズワン品番65-7735-01
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2084アズワン品番65-7656-73
基板用端子台 2458シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2458シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2458●長さ:35mm●コード番号:191-0836アズワン品番65-7655-13
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●長さ:35mm●コード番号:190-9803アズワン品番65-7664-76
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:35mm●コード番号:190-8786アズワン品番65-7748-95
基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●幅:12.2mm●コード番号:190-8906アズワン品番65-7715-33
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB●コード番号:184-6981アズワン品番65-7244-42
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 60個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-5416アズワン品番65-7643-59
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 35個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 35個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1箱(35個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●長さ:91.34mm●コード番号:191-5352アズワン品番65-7762-20
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2202アズワン品番65-7737-46
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入WURTH ELEKTRONIK
83,980税込92,378
1袋(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:190-9461アズワン品番65-7738-52
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2222アズワン品番65-7667-04
基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●深さ:31.5mm●コード番号:191-0925アズワン品番65-7731-54
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 90個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(90個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●材質:ポリアミド●コード番号:190-9459アズワン品番65-7755-85
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:35mm●コード番号:190-9594アズワン品番65-7703-12
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2163アズワン品番65-7733-47
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3079アズワン品番65-7919-70
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2143アズワン品番65-7729-15
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●幅:26mm●コード番号:191-6341アズワン品番65-7664-01
基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 235個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 235個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(235個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3661●幅:10.4mm●コード番号:191-5535アズワン品番65-7733-72
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
71,980税込79,178
1袋(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●長さ:40mm●コード番号:190-9458アズワン品番65-7734-18
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 350個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 350個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●深さ:7.2mm●コード番号:190-9572アズワン品番65-7749-69
基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2447●長さ:35mm●コード番号:191-0658アズワン品番65-7652-07
基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●長さ:35mm●コード番号:190-8486アズワン品番65-7732-29
基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●幅:12.2mm●コード番号:191-0931アズワン品番65-7754-11
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 350個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 350個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1箱(350個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4131アズワン品番65-7714-22
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2182アズワン品番65-7772-45
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-03
リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7131-18
リードインダクタ 6.8 μH 56.7A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 6.8 μH 56.7A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7139-40
リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1セット(6個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-52
リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 32A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-53
リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1セット(9個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7125-97
リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-20

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器