制御機器 :「ステート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250
方式ゼロニクス方式
操作電圧(V)4~32
機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ
入力電流(mA)20以下
復帰電圧1V以上
周波数(Hz)45~65
漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)
電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)
負荷電流(mA)(最小)100
動作時間1/2サイクル+1ms以下
復帰時間1/2サイクル+1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
耐衝撃(m/s2)980以上
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
寸法(mm)28×38×30
端子形状タブ端子
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)45~65
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
動作時間(ms)1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)出力側:50
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場
規格UL/C-UL、VDE
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器
規格UL、CSA、TUV
負荷電圧(V)AC75-250
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器
規格UL/C-UL、VDE
仕様放熱器無し
端子形状タブ端子・非ゼロクロス
機能バリスタ内蔵
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場
規格UL/C-UL、VDE
仕様APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能
取付方式スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
4点ユニットリレー。省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877
アズワン品番65-8090-47
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867
アズワン品番65-8068-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
極数1
奥行(mm)4.3
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.1
漏れ電流(μA)1
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)100
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
極数1
奥行(mm)4.3
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)
寸法(mm)9.78×6.4×3.9
取付方式基板実装
最大負荷電流(A)0.9
スイッチング方式ランダム
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30 → +85
パッケージDIP8
ターミナルタイプスルーホール
最大ターンオン時間0.1ms
出力装置フォトトライアック
最大電圧制御(V)1.3
最大負荷電圧(V)600
電圧制御範囲(V)1.21→1.3
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
仕様リレータイプ:ソリッドステートリレー
寸法(mm)9.78×6.4×3.4
取付方式基板実装
極数1
シリーズAQ-H
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.6
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)
動作温度範囲(℃)-30 → +85
出力装置フォトトライアック
最小電圧制御(V)1.3
最大負荷電圧(V)600
電圧制御範囲(V)1.3→6
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.3
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.12
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)320
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
範囲AQY
最大負荷電流(A)1.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)60
最小負荷電圧(V)48
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
範囲AQV
最大負荷電流(A)0.3
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)320
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
適合RoHS対応
寸法(mm)9.86×6.4×2.9
取付方式表面実装
極数2
接点構成DPST
最大負荷電流(A)0.12
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)350
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.75
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.25
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)200
最小負荷電圧(V)160
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.37×4.4×2.1
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(mA)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.08
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置MOSFET
最大電圧制御(V)1.5
最大動作温度(℃)85
最大負荷電圧(V)400
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成2 x SPNO
範囲AWQ
最大負荷電流(A)1.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)60
最小負荷電圧(V)48
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)120
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最小電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)350
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)1.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.5
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)60
最小負荷電圧(V)60 ac/dc
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.86×6.4×3.2
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP8
最小負荷電流(A)0.1
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)400
定格電圧範囲(V)400
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
取付方式基板実装
最大負荷電流(mA)500
漏れ電流(μA)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP4
ターミナルタイプ表面実装
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成2 x SPNO
範囲AWQ
最大負荷電流(A)0.3
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)320
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.86×6.4×3.2
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(mA)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP8
最小負荷電流(A)0.04
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)600
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム
寸法(mm)8.8×6.4×3.9
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(mA)130
漏れ電流(μA)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP6
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最小電圧制御(V)1.14
最大負荷電圧(V)350
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズAQ-H
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.6
スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置トライアック
最大負荷電圧(V)200 rms
最小負荷電圧(V)100 rms
1袋(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様Panasonic マイクロミニチュア SON パッケージ C x R5 : 25 V の負荷電圧超小型 SON パッケージは、スペースの節約と高さに貢献します 実装密度 SON タイプは、約の新しい Photo MOS です 既存の SSOP タイプの体積比は 43 % C x R5 - 出力静電容量(標準) 1.1 pF 、オン抵抗(標準) 5.5 O
取付方式表面実装
シリーズPhotoMOS
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.15
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.15
出力装置MOSFET
最大負荷電圧(V)25
最小負荷電圧(V)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
長さ(mm)4.3
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP4
最小負荷電流(A)0.1
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)400
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。