制御機器 :「配線用差込接続器」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法C(mm)42 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)1.25~2
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)74 寸法B(Φmm)46 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 寸法A(mm)120 寸法B(Φmm)73 寸法C(Φmm)16
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可否○ 温度上昇30℃以下 開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回 強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 適合電線(mm2)1.25・2 保持力(N)10~60
1個
549 税込604
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)89 寸法B(Φmm)44 寸法C(Φmm)12.5
1個ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5
1個
489 税込538
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)9.6~12
1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線(mm2)2・3.5
1個
619 税込681
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)62 寸法B(Φmm)41 寸法C(Φmm)12.5 適合コードコネクタボディWA5219K 適合埋込コンセントWF2220BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)64.5 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)13.5 適合コードコネクタボディWA5319K 適合埋込コンセントWF2315BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別コネクタボディ 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコネクタボディ 定格電圧(V)250 コンセント形状接地2P 定格電流(A)30 プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本 質量(kg)4.4 極数2極 定格入力電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 入力周波数(Hz)50/60 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本 結線方式ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口(電源コンセント) 端子数1 保持力(N)10~60 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

種別コネクタボディ 形状引掛 ブラック 種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ 定格電圧(V)250 コンセント形状3P 定格電流(A)60 プラグ形状3P 60A 250V
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg)約0.7 消費電力(W)3W(6VA) 適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43 メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃)‐10~+50 許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式2GHz以上
1台
179,800 税込197,780
29日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング