制御機器 :「安全器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208
アズワン品番65-8097-10
1袋(2個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217
アズワン品番65-8097-04
1袋(2個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度
アズワン品番65-8095-54
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462
アズワン品番65-8079-98
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
40日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
40日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。