制御機器 :「真鍮ナット」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類 = トグルスイッチガード。併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチ。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

接点構成 = DPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

接点構成 = SPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります