制御機器 :「安全器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGCシリーズソリッドステート接触器。Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 250 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = モジュール定格電圧範囲 = 42 → 600V ac寸法 = 17.8 x 140.5 x 110mm高さ = 110mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821 アズワン品番65-8064-17
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。この装置は、2 つの出力、TEST スイッチ、及びローカル又はリモート手動リセットを備えています。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DTA72●コード番号:209-8595 アズワン品番65-8078-73
1個
22,980 税込25,278
欠品中

。Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594 アズワン品番65-8078-72
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります