制御機器 :「安全器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79
RoHS指令(10物質対応)対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
定格感度電流(mA)100・200・500切替
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)130
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)84
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10
極数(P)2P1E
定格絶縁電圧(V)110
定格遮断容量(kA)(AC100V)5
幅(mm)25
厚さ(mm)95
縦(mm)78
質量(kg)0.15
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3
定格絶縁電圧(V)600
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
幅(mm)210
厚さ(mm)274
縦(mm)141
質量(kg)9
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)185
厚さ(mm)257
質量(kg)8.2
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
極数(P)3
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格絶縁電圧(V)600
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)9
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)140
厚さ(mm)257
質量(kg)4.9
定格絶縁電圧(V)600
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
幅(mm)105
厚さ(mm)165
縦(mm)94
質量(kg)1.6
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/50
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25
厚さ(mm)130
縦(mm)84
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格絶縁電圧(V)600
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)9
定格絶縁電圧(V)600
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)140
厚さ(mm)257
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護
定格絶縁電圧(V)600
幅(mm)75
厚さ(mm)96
質量(kg)0.37
定格絶縁電圧(V)500
縦(mm)76
定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5
極数(P)3
幅(mm)75
厚さ(mm)96
質量(kg)0.37
定格絶縁電圧(V)500
縦(mm)76
定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
厚さ(mm)150
縦(mm)94
日立製分電盤用ヒューズフリー遮断器BX50 BX50W及び漏電遮断器EBX50 EBX50W用のロックカバーです。
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36
極数(P)3
1台
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)9
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
極数(P)3
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
定格絶縁電圧(V)300
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5
極数(P)2P2E
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き
タイプP1
保護構造IP20/UL
適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020
制御方式PWM方式
保存温度(℃)-20~65
その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など
出力周波数(Hz)0~590
加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)
塗装色黒色
寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと
過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec
周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)
保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など
周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40
スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net
ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)
使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)
周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)
始動トルク200%/0.3Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3
アクセス方式USBMicro-B
キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。