制御機器 :「コネクタ ハウジング」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズDT RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズDT オス・メスオス シリーズ番号DT06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズDT オス・メスメス シリーズ番号DT04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズDT コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタハウジング オス・メスオス シリーズ番号DT06 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
819 税込901
7日以内出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。IP67. DTプラグとブーツアダプタ. ブーツアダプタは1.35 mmの絶縁体材径のブーツ / スリーブや収縮チューブに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,550 税込2,805
5日以内出荷

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505 アズワン品番65-7754-55
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503 アズワン品番65-7718-97
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535 アズワン品番65-7718-84
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1526 アズワン品番65-7718-95
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550 アズワン品番65-7721-54
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500 アズワン品番65-7721-88
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509 アズワン品番65-7719-96
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷


。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537 アズワン品番65-7661-36
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563 アズワン品番65-7554-74
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT06。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

DEUTSCH HDP20ハウジングは丸形の熱可塑樹脂製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。HDP20ハウジングには、かん合用のカップリングリングが付いており、サイズ4~20 (100~7.5 A)のDEUTSCHコンタクトに対応しています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●シリーズ:HDP●色:青●IP保護等級:IP67●直径:43.17mm●幅:41.53mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9254 アズワン品番65-7544-96
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140 アズワン品番65-7545-42
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224 アズワン品番65-7766-37
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113 アズワン品番65-7713-59
1袋(900個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

端子種別圧着 IP等級IP67 コンタクトジェンダーオス to メス 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズIMC 材質(ハウジング)PEI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,630 税込1,793
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シェルサイズ24 保護等級IP67 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズHD30 材質(ハウジング)アルミニウム
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクト数6 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シェルサイズ6 定格電流(A)25 保護等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズHD10 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子種別圧着 保護等級IP67 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズHD20 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)17 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷

仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)17 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)25 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 7.5A。シリーズ = DTM。色 = グレー。高さ = 15.24mm。幅 = 40mm。深さ = 30.1mm。動作温度 Max = +125℃。DTMシリーズプラグ(Aキーイング). Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境で使われる信号コネクタ用途に最適です。エンジンルームや変速機でよく使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズと比べて、コンタクトの小型化とデザイン性の向上を実現したコネクタです。. 特長. A キー付きコネクタ 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) コンタクトを確実に保持 サイズ20のコンタクトに対応. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2576 724-2576 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 724-2582 724-2582 :ブーツアダプタ付きソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 915-6571 915-6571 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = 黒。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

タイプ = コネクタアセンブリ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 13A。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = DT。色 = 黒。結線方法 = 圧着。直径 = 1.5mm。高さ = 18.19mm。幅 = 40.56mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122 アズワン品番65-7774-20
1個
279 税込307
当日出荷

タイプ = コネクタアセンブリ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 13A。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。直径 = 1.5mm。高さ = 18.19mm。幅 = 40.56mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Max = +125℃。適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります