Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-BDIGILENT5日以内出荷
出力電圧 ±9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 130mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 8.64 9.36Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-ADIGILENT5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 -200 mA, 250mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 4.8 5.2Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-ADIGILENT5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 11.52 12.48Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります