絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(5)
- Aratas(旧:omron)(194)
- IDEC(和泉電気)(783)
- MAC8(マックエイト)(250)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(170)
- omron(オムロン)(860)
- Panasonic(パナソニック)(359)
- RS PRO(1,099)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(586)
- VISHAY(195)
- エスコ(580)
- サトーパーツ(179)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(184)
- ニチコン(193)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(172)
- パトライト(PATLITE)(179)
- 三菱電機(386)
- 富士電機(385)
- 日本モレックス(molex)(196)
- 日東工業(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
イートン サージサプレッサ,
EATON(イートン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ
EATON(イートン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ
EATON(イートン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個欠品中仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ
EATON(イートン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ
EATON(イートン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極
EATON(イートン)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品