制御機器 :「asv」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成3NO インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ターミナルタイプねじ
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22 長さ(mm)90 幅(mm)75 取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数1 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成NO ハンドル色 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)3000 機械的寿命0.5×106 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 電気フェーズ1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様【南京錠受け】あり 長さ(mm)65 幅(mm)115 取付埋込型 極数3 電流(A)20 定格電圧(V)AC690 定格電流(A)【スイッチ】320 深さ(mm)45 保護等級IP65 アズワン品番64-2766-19 許容入力5.5 kW メーカー商品コード176-9738 ターミナルタイプねじ 電気フェーズ1・3
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります