制御機器 :「換気」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
材質 = スチール。奥行き = 281 mm。幅 = 197 mm。高さ = 121 mm。外形寸法 = 248 x 197 x 121 mm, 281 x 197 x 121mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 518。換気 = あり。キャリングハンドル = あり。重量 = 2.228kg。代表規格 = RoHS。粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 245 mm。幅 = 298 mm。高さ = 159 mm。外形寸法 = 197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 518。換気 = あり。キャリングハンドル = あり。重量 = 2.9kg。代表規格 = RoHS。粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 134 mm。幅 = 135 mm。高さ = 50 mm。外形寸法 = 134 x 135 x 50mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 180g
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 50g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 135 mm。幅 = 76 mm。高さ = 55 mm。外形寸法 = 135 x 76 x 55mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 512。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 408g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 45g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66.22 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 91 x 57 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 58g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 219 mm。幅 = 121 mm。高さ = 89 mm。外形寸法 = 219 x 121 x 89mm。ケースタイプ = 金属製ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 513。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 1.127kg。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 180 mm。幅 = 93 mm。高さ = 74 mm。外形寸法 = 180 x 93 x 74mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 511。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 634g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 60g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 21 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 21mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 56g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 61g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 110 mm。幅 = 75 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 110 x 75 x 25mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 76g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 76mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 630g。代表規格 = RoHS対応
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 90g。代表規格 = RoHS
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 110 mm。幅 = 75 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 110 x 75 x 25mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 76g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 250 mm。幅 = 160 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 250 x 160 x 76mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 568g。代表規格 = RoHS
材質難燃性ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 106.1 mm。高さ = 33.6 mm。外形寸法 = 160 x 106.13 x 33.63mm。ケースタイプ = アルミケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 240g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 103 mm。高さ = 31 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 31mm。ケースタイプ = アルミケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 181g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 78 ミリです。高さ = 27 mm。外形寸法 = 160 x 78 x 27mm。ケースタイプ = 金属製ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 191g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 81.1 mm。高さ = 30.1 mm。外形寸法 = 120 x 81.13 x 30.13mm。色 = 銀陽極酸化。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 145g。代表規格 = RoHS。ハードウェア及び粘着式ゴム脚. 押出アルミエンクロージャ. Hammond 1455シリーズのエンクロージャは、押出アルミ製で、PCボードや機器インターフェイスの収納用に設計されています。 ABS又はアルミ製のエンドパネルが付属します。 黒いABSバージョンは機械加工が容易で、一体型ベゼルが付属します。アルミバージョンには2つの黒いプラスチックABSベゼルが付属し、アルミボディ仕上げに適しています。. 基板や機器インターフェイスの収納用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出アルミ製の頑丈なボディ(大サイズには取り外し可能な内部プレートが付属)、最薄部0.06インチ(1.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。