キャビネット / プラボックス (2) 電子部品(オンボード) (54) カテゴリ: 制御機器ブランド: HAMMONDすべて解除
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.2 mm, 奥行き:132.8 mm 1590STPCBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 132.8 mm高さ 39.2 mm幅 132.8 mm外形寸法 132.78 132.78 39.2mm範囲 1590色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 280g防爆 なし寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 80 x 40 x 20mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80 mm幅 = 40 mm高さ = 20 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 80 x 40 x 20mm押しボタン = なし内部実装タイプ = スロットシリーズ = 1551代表規格 = RoHSPCB Standoffs moulded into base for easy mounting of circuit boards
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.23 mm幅 = 78.97 mm高さ = 32.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 68gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.2 x 79 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 221gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.2 mm幅 = 79 mm高さ = 24 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 75gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 85.5 x 34.8mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 170 mm幅 = 85.5 mm高さ = 34.8 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 170 x 85.5 x 34.8mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 75.00 mm幅 = 50.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 20gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond Black 240 x 190 x 30mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 240 mm幅 = 190 mm高さ = 30 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 375gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 240 x 190 x 30mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
ハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm幅 = 61.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 65 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 76gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 130 x 65 x 25mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 95gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
ハンドヘルドボックス Hammond ライトグレー 165 x 80 x 28mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 165 mm幅 = 80 mm高さ = 28 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 110gディスプレイウィンドウ = なし色 = ライトグレー外形寸法 = 165 x 80 x 28mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND 5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGY HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASGY HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:84 m 1591XXFSBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 m高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:221 mm 1591XXLSBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 mm高さ = 23 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 84 x 56 x 23mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591XXLGY HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 26 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 26mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 122 mm高さ = 56 mm幅 = 81 mm外形寸法 = 122 x 81 x 56mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 80 mm高さ 15 mm幅 40 mm外形寸法 80 40 15mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 50 mm高さ 15 mm幅 50 mm外形寸法 50 50 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1551重量 18g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21gRALコード RAL 9005寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMFLBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 mm高さ = 23 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 84 x 56 x 23mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLSFLBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGY HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 64 x 28mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLFLGY HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = グレーIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 46g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒 HAMMOND 5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mm色 = 黒IP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 86g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFFLBK HAMMOND 7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 440gRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HFLGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 20 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 20mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 35 mm高さ 20 mm幅 35 mm外形寸法 35 35 20mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 20g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PFLGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 40 mm高さ 20 mm幅 40 mm外形寸法 40 40 20mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGY HAMMOND 5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551ノックアウトの数 0重量 23g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 大型表示灯 マルヤス電業 税込 ¥ 3,628 ~ ¥ 3,298 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~