制御機器 :「ワッシャー 付き ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S。EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151 アズワン品番65-7326-48
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります