RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:6425シリーズ (キースイッチ)●入力キー、シリーズ6425. 1ピンN/Oスイッチ(LEDあり / なし) 耐久性 短いバウンス時間 低い全高 機械はんだ付けに最適 キーにLEDウィンドウ付きキャップを装備 LEDウィンドウなしのキャップは要別途注文
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●入力キー、シリーズ6425. 1ピンN/Oスイッチ(LEDあり / なし) 耐久性 短いバウンス時間 低い全高 機械はんだ付けに最適 キーにLEDウィンドウ付きキャップを装備 LEDウィンドウなしのキャップは要別途注文
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPNO 、 操作力:6 N 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 コンタクト材質:Ag 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 UL、CSA、ENEC. Marquardtプッシュボタンスイッチ - 1115 / 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。. 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100,000回 クラスII用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。