制御機器 :「安全器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

MEAN WELLAD-155シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。
用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適 出力電流2.7A、200mA 長さ(mm)199 出力数2 出力電圧(V)54dc 入力電圧(V)124→370dc、88→264ac 奥行(mm)50 温度(℃)-10~+60 幅(mm)110 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)156.5 質量(g)880 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

MEAN WELLRSP-2000シリーズ
エコ商品
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ 出力数1 出力電圧(V)48dc 長さ(mm)295 温度(℃)-25~+70 質量(g)2000 幅(mm)127 定格電力(W)2000 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)41 出力電流(A)42 形状カバー付 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります