制御機器 :「安全器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285 アズワン品番65-7294-41
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25M アズワン品番65-7342-19
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027 アズワン品番65-7342-45
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000 アズワン品番65-7337-89
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25M アズワン品番65-7344-22
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024 アズワン品番65-7340-27
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020 アズワン品番65-7339-36
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40M アズワン品番65-7342-85
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600 アズワン品番65-7344-98
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286 アズワン品番65-7293-48
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31 アズワン品番65-7293-56
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279 アズワン品番65-7293-57
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828 アズワン品番65-7305-82
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs シリーズ 31 は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates の監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです 大型構造で小型ハウジングを備えています 周辺光に対する感応性なし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力 付属品ありバージョンは同梱されています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:9 m●電気的接続:ケーブル: 2 m●シリーズ:Series 31●コード番号:218-8287 アズワン品番65-7293-50
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832 アズワン品番65-7306-58
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mm アズワン品番65-7306-39
1袋(25個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mm アズワン品番65-7305-83
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28 アズワン品番65-7293-55
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs は、MLV41 シリーズのユニークで非常に人気のある設計になっているため、狭い場所にも正しく取り付けることができ、大型光電センサでのみ使用される機能をすべて備えています。MLV41 シリーズには、一連の機能があります。たとえば、前面と背面の高視認性ステータス LED、周辺光に対する耐性、クロストーク保護、及びあらゆる使用可能なスイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:MLV41 アズワン品番65-7294-42
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28 アズワン品番65-7323-79
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります