制御機器 :「無線アンテナケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。