制御機器 :「M型 コネクタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V AC、150.0 V DC動作温度 Min = -40℃オス、 M12 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

リセットボタンのキー - 421E
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M8 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric のこの XZ コネクタは、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M23プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM23 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続: 1 オスコネクタ 1/2 インチ 20 UNF 、 3 ピン 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12。サイズ: 50 mm。固定ボディ、埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント。ディスクリート信号、 3 線。出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP。4 ピン M12 オスコネクタ。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)。M12 x 1 ねじ。前方検知。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm。IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット 仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃ 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67。XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm。固定ボディ、埋込型。ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式。公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc。LED (黄)出力状態 x 1。ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm。正味重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)53 奥行(mm)17 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM12 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA 検出距離(mm)1.5 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 放射赤外線スルービーム
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システム極性反射 材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視野角タイプ: 90 ° (側面 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エミッション:赤偏光反射
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m600出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7352-20
1個
6,898 税込7,588
欠品中

誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7336-54
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:51mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7362-18
1個
8,598 税込9,458
欠品中

誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1858 アズワン品番65-7335-96
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-60
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:64mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7407 アズワン品番65-7326-98
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

誘導型センサXS6 M18 - L55 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-66
1個
11,980 税込13,178
欠品中

誘導型センサXS5 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:74mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-86
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:49.95mm●幅:17mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7309-99
1個
8,398 税込9,238
欠品中

誘導型センサXS6 M8 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:2.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:61.4mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-82
1個
14,980 税込16,478
欠品中

誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7307-83
1個
10,980 税込12,078
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります