制御機器 :「DC安定化電源」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-53
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります