制御機器 :「LED 抵抗」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間0.5ms以下 使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む) 光源赤色LED 応答時間0.5ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて) 保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定) 質量(g)約100 種類透過形 保護構造IP52(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm)±0.2 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー) 使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと 検出物体Φ5mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続 表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回 耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス) 付属品取付金具 質量(g)約.50 保護構造IP67(IEC規格) 出力NPN 材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)30以下 使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと 検出物体半透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下 付属品取付ネジ(M2×12) 質量(g)投光器・受光器ともに約20 種類透過形 保護構造IP67(IEC規格) 検出距離(mm)400 材質(ケース)ポリカーボネート 接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下 応答時間0.25ms以下 消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間 使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備 検出物体Φ1.0mm(400mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 ねじ締付トルク(N・m)0.15以下 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下 付属品取付ネジ(M2×12) 質量(g)約21 種類限定反射形 保護構造IP67(IEC規格) 検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値 出力方式NPN、ライトON 材質(ケース)ポリカーボネート 接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間 使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備 検出物体透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 応差動作距離の15% ねじ締付トルク(N・m)0.15以下 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:10mm(固定) 質量(g)約40 種類透過形 保護構造IP40(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm)±0.1 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V 応答時間1ms以下 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―) 使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと 検出物体Φ4mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続 表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間 ケースPMMA樹脂
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g)(コード含む)約50 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 最大出力3mW 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。 材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金 質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず) 外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず) 保護構造IP67 消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く) 出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.) 角度(°)走査:190 入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA) ヒーター(W)48以下 電源電圧(V)ヒータ:DC24 光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化 インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) 消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤) 繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。 耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作 耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008 測定分解能1mm 単位 センサ電源電圧(V)DC 24±10%
1個
649,800 税込714,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。 材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金 質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず) 外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず) 保護構造IP67 消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く) 出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.) 角度(°)走査:190 入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA) ヒーター(W)48以下 電源電圧(V)ヒータ:DC24 光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化 インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) 消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤) 繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。 耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作 耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008 測定分解能1mm 単位 センサ電源電圧(V)DC 24±10%
1個
649,800 税込714,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最長 検出距離70m(透過型)、透過型で検出距離70mを達成。長距離検出の用途がさらに広がりました。光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易、フリー電源タイプとDC電源タイプ、全機種感度ボリウムを装備、全機種に2回転感度ボリウムを採用。感度調整幅が広く、微妙な感度調整もラクラク行えます。インジケータ付ですので、調整位置も一目で確認できます。
仕様●回帰反射型●フリー電源タイプ●電源電圧:DC電源タイプ/DC10~30V、リップル(p-p)10含む●フリー電源タイプ:AC24~240V±10% 50/60Hz、DC24~240V±10%●消費電流:2VA以下●光源:赤色LED アズワン品番68-1781-17
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります