厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC規格)
送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1~12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能
質量(g)約200
種類12点送信タイプ
電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)
電池寿命連続使用で約9時間
投光素子赤外LED
指向角(°)30(全角)
伝送距離(m)10
ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)
電池寿命連続使用で約9時間
投光素子赤外LED
指向角(°)30(全角)
伝送距離(m)20
ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm
質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。
検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm(5m以下)、±300mm(5m以上)
質量(g)センサ/約200、PD-8NM1専用反射板/約42
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω)【コンパレータ出力(OUT 1,2,3)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA) 検出距離以内の時、出力OFF
検出距離0.2~8m(指定反射板2枚使用時)
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体80mm□プラスチック回帰反射板×2(指定品)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【コンパレータ出力表示灯(黄)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥87,980
税込¥96,778
59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
質量(g)約500
適合規格CE
周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz
伝送方法全二重双方向伝送
伝送距離(m)200
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。